ASCO VALVES Kryogene magnetventiler

filtre

RED HAT -

Kryogene magnetventiler

StilModellTotal lengdeBody MaterialVolumkoeffisientSamlet breddeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeSpenningPris (eks. mva)
A8262H114LT1 9 / 16 "Messing0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC5 850NOK
A8262H114LT1 9 / 16 "Messing0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE24 VDC6 045NOK
A8262H232LT1 9 / 16 "Messing0.351 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC5 395NOK
A8262H210LT1 9 / 16 "Messing0.881 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC5 493NOK
A8263H240LT1 9 / 16 "Messing0.351 61 / 64 "1 / 8 "PTFEPTFE120 VAC5 785NOK
A8262H210LT1 9 / 16 "Messing0.881 61 / 64 "1 / 4 "NBRNBR24 VDC5 493NOK
B8264G0091.125 "Nikkelbelagt messing0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanRustfritt stål120 VAC5 590NOK
B8264G0101.125 "Nikkelbelagt messing0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanRustfritt stål120 VAC5 590NOK
A8263H206LT1.875 "Messing0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC5 785NOK
A8263H125LT1.875 "Messing0.881 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC6 662NOK
C8222G002LT2.75 "Messing3.801 61 / 64 "1 / 2 "Kledd kobberMessing120 VAC13 195NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?