Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT 8262H232LT Kryogen magnetventil 2/2 1/4 tommers 120v | AF2VVE 6YEJ1

RED HAT 8262H232LT kryogen magnetventil 2/2 1/4 tommer 120v

På lager
Vare: AF2VVE Modell: 8262H232LTKryssreferanse: 6YEJ1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryogen magnetventil
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient0.35
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
SkivematerialePTFE
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz60
Maks. Væsketemp.150 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1 / 8 "
Total høyde3.156 "
Total lengde1 9 / 16 "
Samlet bredde1 61 / 64 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBody MaterialVolumkoeffisientSamlet breddeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeSpenningPris
RED HAT 8222G002LT Kryogen magnetventil 2/2 1/2 tommers 120v | AC2CZE 2HTN1 8222G002LT2.75 "Messing3.801 61 / 64 "1 / 2 "Kledd kobberMessing120 VAC13 517 NOK
RED HAT 8264G009 Kryogen magnetventil 2/2 1/8 tommers 120v | AC2CZF 2HTN5 8264G0091.125 "Nikkelbelagt messing0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanRustfritt stål120 VAC5 726 NOK
RED HAT 8264G010 Kryogen magnetventil 2/2 1/8 tommer 120v | AC2CZG 2HTN7 8264G0101.125 "Nikkelbelagt messing0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanRustfritt stål120 VAC5 726 NOK
RØD HAT 8262H114LT Kryogen magnetventil 2/2 1/4 tommers 120V | AF2VVB 6YEH8 8262H114LT1 9 / 16 "Messing0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC5 993 NOK
RED HAT 8262H114LT Kryogen magnetventil 2/2 1/4 tommer 24VDC | AF2VVC 6YEH9 8262H114LT1 9 / 16 "Messing0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE24 VDC6 193 NOK
RED HAT 8263H206LT Kryogen magnetventil 2/2 3/8 tommers 120v | AF2VVD 6YEJ0 8263H206LT1.875 "Messing0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC5 926 NOK
RED HAT 8263H125LT Kryogen magnetventil 2/2 3/8 tommers 120v | AF2VVF 6YEJ2 8263H125LT1.875 "Messing0.881 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC6 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8262H232LT kryogen magnetventil 2/2 1/4 tommer 120v
5 527 NOK / enhet