RED HAT Kryogene magnetventiler

Konstruert for å håndtere kryogene væsker, inkludert flytende nitrogen, argon og oksygen. Har en normalt lukket konfigurasjon som åpnes når den er aktivert og omvendt. Kan installeres på fasiliteter som håndterer frossen mat og kraniale / genetiske konserveringstjenester

filtre

RED HAT -

Kryogene magnetventiler

StilModellTotal lengdeBody MaterialVolumkoeffisientSamlet breddeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeSpenningPris (eks. mva)
A8262H114LT1 9 / 16 "Messing0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC5 850NOK
A8262H114LT1 9 / 16 "Messing0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE24 VDC6 045NOK
A8262H232LT1 9 / 16 "Messing0.351 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC5 395NOK
A8262H210LT1 9 / 16 "Messing0.881 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC5 493NOK
A8263H240LT1 9 / 16 "Messing0.351 61 / 64 "1 / 8 "PTFEPTFE120 VAC5 785NOK
A8262H210LT1 9 / 16 "Messing0.881 61 / 64 "1 / 4 "NBRNBR24 VDC5 493NOK
B8264G0091.125 "Nikkelbelagt messing0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanRustfritt stål120 VAC5 590NOK
B8264G0101.125 "Nikkelbelagt messing0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanRustfritt stål120 VAC5 590NOK
A8263H206LT1.875 "Messing0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC5 785NOK
A8263H125LT1.875 "Messing0.881 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC6 662NOK
C8222G002LT2.75 "Messing3.801 61 / 64 "1 / 2 "Kledd kobberMessing120 VAC13 195NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?