EAGLE Etsende skap

Sikkerhetsskap som er egnet for oppbevaring av brannfarlige eller farlige væsker (opptil 60 liter). Funksjonsforsterket dobbelveggskonstruksjon med 1.5-tommers luftrom overalt, og tilbys i manuelle, selvlukkende og skyvedørsalternativer

filtre

EAGLE -

Etsende sikkerhetsskap

Eagle OSHA-kompatible store sikkerhetsskap er ideelle for å forhindre søl av både brennbare og ikke-brennbare syrer eller andre etsende væsker.& Disse skapene har blå epoksypulverlakkerte innvendige og utvendige overflater, inkludert hyllene for å forbedre ytelsen mot sprut og høy -density polyetylen skuffer for bruk med hyllene og bunnen av skapet.

StilModellMaterialeKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerVektBreddeDybdePris (eks. mva)
ACRA4510X--------31 076NOK
ACRA1924X--------17 024NOK
ACRA1925X--------18 362NOK
ACRA1923X--------23 475NOK
ACRA1906X--------18 492NOK
ACRA1905X--------20 983NOK
ACRA1904X--------10 645NOK
AM24CRA--------17 982NOK
ACRA70X--------24 730NOK
ACRA6010X--------34 866NOK
ACRA47X--------27 752NOK
ACRA45X--------38 568NOK
ACRA32X--------22 318NOK
ACRA3010X--------25 125NOK
ACRA1903X--------12 241NOK
AADDCRA14X--------23 713NOK
AADDCRAX--------19 732NOK
ACRA71X--------20 450NOK
ACRA62X--------32 063NOK
ACRA30X--------33 133NOK
ACRA2310X--------25 066NOK
B4HPT7Galvanisert stål4 gal.Blå11-17.5 "18 "13 786NOK
CCRA-P44Wpolyetylen44 gal.Hvit44178 kg35 "22 "36 532NOK
RFQ
DCRA-1906Stål16 gal.Blå11152 lb.23 "18 "22 051NOK
RFQ
EADD-CRA14Stål15 gal.Blå2Valgfritt154 kg43 "18 "29 049NOK
RFQ
EAGLE -

Etsende sikkerhetsskap hurtigmontering

StilModellKapasitetFARGEDybdeHøydeAntall hyllerVektBreddePris (eks. mva)
AM04Y4 gal.Gul18 "22 "230 lb.18 "2 879NOK
RFQ
BM04BEI4 gal.Beige18 "22 "230 lb.18 "2 879NOK
RFQ
CM04CRA4 gal.Blå18 "22 "230 lb.18 "6 402NOK
DM04BLK4 gal.Svart18 "22 "230 lb.18 "2 879NOK
RFQ
EM04GRY4 gal.Grå18 "22 "230 lb.18 "6 872NOK
RFQ
FM12CRA12 gal.Blå22 "36 "245 lb.18 "7 783NOK
GM12BEI12 gal.Beige22 "36 "245 lb.18 "3 199NOK
RFQ
HM12Y12 gal.Gul22 "36 "245 lb.18 "3 199NOK
RFQ
IM12BLK12 gal.Svart22 "36 "245 lb.18 "3 199NOK
RFQ
JM12GRY12 gal.Grå22 "36 "245 lb.18 "7 636NOK
RFQ
KM24CRA - Vertikal24 gal.Blå22 "72 "490 lb.18 "16 799NOK
RFQ
LM24CRA - Horisontal24 gal.Blå22 "36 "490 lb.36 "16 799NOK
RFQ
MM48CRA48 gal.Blå22 "72 "4180 lb.36 "24 853NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?