MILWAUKEE Trådløse slagnøkler

Digitale momentnøkler med motor gir økt produktivitet, presis momentnøyaktighet og raskere installasjonstid. Har ONE-KEY-teknologi for sporing, tilpasning, rapportering og verktøysikkerhet. Tilgjengelig i ft-lb, in-lb, Nm og Kgcm målemodus.

filtre

MILWAUKEE -

Trådløs, slagnøkkel, 18VDC

StilModellBatteriKjørestørrelseGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdeHoldertypePris (eks. mva)
A2864-20 48-11-1850En 5 Ah3/4 "Firkant1800 rpm1500 fot.lb.8-1 / 2 "Gjennom hull8 402NOK
B2863-20 48-11-1850En 5 Ah1/2 "Firkant1750 rpm1400 fot.lb.8-1 / 8 "Friksjonsring8 318NOK
C2863-22 48-11-1865En 6 Ah, To 5 Ah1/2 "Firkant1750 rpm1400 fot.lb.8-1 / 8 "Friksjonsring12 679NOK
D2864-22 48-11-1865En 6 Ah, To 5 Ah3/4 "Firkant1800 rpm1500 fot.lb.8-1 / 2 "Gjennom hull13 184NOK
E2867-22 48-11-1880Tre 8 Ah1 "Firkant1800 rpm1800 fot.lb.10-7 / 8 "Friksjonsring21 248NOK
StilModellKjørestørrelseMaks. MomentTotal lengdePris (eks. mva)
A2466-201/2 "Firkant150 fot.lb.23-1 / 2 "11 902NOK
A2465-203/8 "Firkant100 fot.lb.23-1 / 4 "13 644NOK
MILWAUKEE -

Knockout-verktøysett, 18V DC, 6 tommers stansekapasitet, for 12 ga Maks. Stål tykt

ModellSakPris (eks. mva)
2676-22CN2TDH30 597 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?