Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Slagnøkkel, batteridrevet, 18VDC, 1500 fot lbs, bruddmoment | CE9ZNL 338AG5

MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Slagnøkkel, batteridrevet, 18VDC, 1500 fot lbs, breakaway moment

På lager
Vare: CE9ZNL Model: 2864-20 48-11-1850Kryssreferanse: 338AG5
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
8 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagtrekker
BatteriEn 5 Ah
Clutch stilPåvirkning
Kjørestørrelse3/4 "Firkant
Gratis hastighet1800 rpm
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialMetall, plast, gummi
Maks. Moment1500 fot.lb.
Total lengde8-1 / 2 "
StrømkildeCordless
HoldertypeGjennom hull
Spenning18 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9668
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellBatteriKjørestørrelseGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdeHoldertypePris
MILWAUKEE 2867-22 48-11-1880 Slagnøkkel, ledningsløs, 18VDC, 1500 fot pund, bruddmoment | CE9ZNM 338AJ3 2867-22 48-11-1880Tre 8 Ah1 "Firkant1800 rpm1800 fot.lb.10-7 / 8 "Friksjonsring21 248 NOK
MILWAUKEE 2864-22 48-11-1865 Slagnøkkel, ledningsfri, 18VDC, 1500 fot pund, bruddmoment | CE9ZNN 338AJ4 2864-22 48-11-1865En 6 Ah, To 5 Ah3/4 "Firkant1800 rpm1500 fot.lb.8-1 / 2 "Gjennom hull13 184 NOK
MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Slagnøkkel, batteridrevet, 18VDC, 1400 fot lbs, brytemoment | CE9ZNP 338AG6 2863-20 48-11-1850En 5 Ah1/2 "Firkant1750 rpm1400 fot.lb.8-1 / 8 "Friksjonsring8 318 NOK
MILWAUKEE 2863-22 48-11-1865 Batteriløs, slagnøkkel, 18 VDC, 1400 fot Lbs Breakaway Torque | CF2LPG 338AJ5 2863-22 48-11-1865En 6 Ah, To 5 Ah1/2 "Firkant1750 rpm1400 fot.lb.8-1 / 8 "Friksjonsring12 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Slagnøkkel, batteridrevet, 18VDC, 1500 fot lbs, breakaway moment
8 402 NOK / enhet