FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Kontroll transformatorer

Utstyrt med standard pigtail-tråder på alle modeller (opptil 9.5 tommer i lengde). Bruk delt spolekonstruksjon med tilgjengelighet i togjengede nav. Sørg for et åpent eller innendørs kabinett med en maksimal temperaturøkning på 140 grader F og en høy grad av sekundærspenning under overbelastning

filtre

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Smeltede innkapslede kontrolltransformatorer

StilModellBreddeDybdeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningFaseVA-vurderingPris (eks. mva)
ATR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav24 VAC11751 951NOK
BTR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav24 VAC11501 693NOK
CTR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub24 VAC11501 333NOK
DTR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACFot24 VAC11751 845NOK
ETR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub24 VAC12402 453NOK
FTR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub24 VAC11751 932NOK
GTR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 VACFot eller 1/2 "NPT Hub120 VACenslig1502 102NOK
HTR375VA0014.592 "3.747 "4.5 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub24 VAC13753 429NOK
ITR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav24 VAC13003 503NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Transformator kontroll inn 480/277/240/120 ut 24

StilModellPris (eks. mva)
APSMN300A4 416NOK
BPSMN500A6 062NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Kontroll transformatorer

StilModellDybdeHøydeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
ATR40VA0132.5 "3"403.27 "952NOK
BTR50VA0082.51 "3.01 "503.44 "1 033NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Klasse 2 transformatorer

StilModellBreddeDybdeKvalitetsvurderingHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningVA-vurderingPris (eks. mva)
ATR100VA0084.22 "2.52 "Ikke rangert3.02 "208/240/277/480 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav120 VAC1001 403NOK
BPSMN200A11.4 "4.5 "NEMA 111.33 "120/240/277/347/480 VACMulti24 VAC404 945NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Devices Inc/Rib Inclosed Power Supply, 300Va, Hi/Lo Volt

ModellSakPris (eks. mva)
PSH300A-LVCCR3BFH14 534 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?