Funksjonelle enheter TR50VA008-transformatoren er egnet i scenarier for kontrollkretser for maskinverktøy for overvåking og kontroll av elektrisk strøm. Denne sensoren brukes i industrielle omgivelser, HVAC-systemer og elektriske installasjoner.
Egenskaper:
- Funksjonelle enheter TR50VA008-transformatoren har et åpent kabinett som gir enkel tilgang og synlighet.
- Denne transformatoren kommer med en dobbel 1/2-tommers nav og fotmontering, som gir installasjonsfleksibilitet.
- Den er designet for enfasede elektriske systemer, og den fungerer sømløst ved både 50Hz og 60Hz frekvenser.
Kompatibelt tilbehør:
- 3M MVU14-10RX Ringterminal: Denne blå butted ring terminalen er utstyrt med isolasjon rundt tønnen, og forhindrer at trådtråder løsner. Den minimerer risikoen for utilsiktet kontakt og beskytter mot kortslutning, forringelse og korrosjonsskader.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor ofte bør jeg inspisere funksjonelle enheter TR50VA008 transformator for slitasje eller skade?
A. Rutinemessige inspeksjoner anbefales. Se etter synlig slitasje eller skade og skift ut hvis det oppdages problemer.
Q. Hvordan rengjøre denne transformatoren?
A. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av utsiden av transformatoren. Unngå å bruke væsker for å unngå skade.
Sp. Kan funksjonelle enheter TR50VA008-transformatoren håndtere høye rushstrømmer?
A. Ja, disse transformatorene er utformet for å håndtere potensielt skadelige høye rushstrømmer som oppstår under elektromagnetisk komponentaktivering.
Q. Er denne transformatoren egnet for faste installasjoner?
A. Ja, denne transformatoren er egnet for fast installasjon i skap eller tavler.