FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSMN200A Transformator inn 480/347/277/240/120 Ut 24 | AF7YRD 23NT12

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A transformator inn 480/347/277/240/120 ut 24

På lager
Vare: AF7YRD Modell: PSMN200AKryssreferanse: 23NT12

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde4.5 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingNEMA 1
VedleggstypeÅpen
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde11.33 "
Hz50/60
Inngangsspenning120/240/277/347/480 VAC
MonteringMulti
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering40
Bredde11.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.035
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8504409530

Produktdetaljer:

    • Primær tilkobling (skrueterminaler)
    • Sekundær tilkobling (skrueterminaler)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeKvalitetsvurderingHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningVA-vurderingPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR100VA008 Transformator inn 480/277/240/208 Out120 100va | AF7YHC 23NT20 TR100VA0084.22 "2.52 "Ikke rangert3.02 "208/240/277/480 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav120 VAC1001 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A transformator inn 480/347/277/240/120 ut 24
4 945 NOK / enhet