Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR150VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAK 41D402

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 150 Va 1 Ph

På lager
Vare: AD4CAK Modell: TR150VA002Kryssreferanse: 41D402

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
Dybde3.785 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
Vedleggstypeinnendørs
Høyde3.16 "
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. Stige60 grader C
Transformator TypeViklet
VA-vurdering150
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningFaseVA-vurderingPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR150VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAJ 41D401 TR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub24 VAC11501 333 NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR150VA008 Transformatorinngang 208 Til 480v Ut 120v 100va | AD4CAL 41D403 TR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 VACFot eller 1/2 "NPT Hub120 VACenslig1502 102 NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR175VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAM 41D404 TR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACFot24 VAC11751 845 NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR175VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAN 41D405 TR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav24 VAC11751 951 NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR175VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAP 41D406 TR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub24 VAC11751 932 NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR240VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 240 Va 1 Ph | AD4CAQ 41D407 TR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub24 VAC12402 453 NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR300VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 300 Va 1 Ph | AD4CAR 41D408 TR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav24 VAC13003 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 150 Va 1 Ph
1 693 NOK / enhet