SQUARE D Kontaktortilbehør

Square D-kontaktortilbehør inkluderer erstatningstilbehør som monteringsbraketter, pneumatiske timere, erstatningsspoler og erstatningskontaktsett, for bruk med NO- og NC-kontaktorer.

filtre

SQUARE D -

Skiftespoler

StilModellSpole voltKontaktortypeHzSakVA-vurderingPris (eks. mva)
A3107440044---Erstatningspole-5 978NOK
B3109140057---Erstatningspole-6 205NOK
C3104140052---Erstatningspole-2 550NOK
D3106340949---Erstatningspole-2 550NOK
E3110440050---Coil-18 301NOK
F3109632050---Erstatningspole-14 193NOK
D3109641609---Erstatningspole-4 965NOK
G3107440049---Erstatningspole-5 903NOK
H310744001624 VACIKKE MIN60Erstatningspole7005 229NOK
H9998DA2V1424 VACDefinitivt formål50/60Erstatningspole109982NOK
H310414002024 VACIKKE MIN60Erstatningspole2452 405NOK
H3107440038120 VACIKKE MIN60Erstatningspole7006 235NOK
I9998DA3V02120 VACDefinitivt formål60Erstatningspole-1 199NOK
J9998X44120 VACIKKE MIN60Erstatningspole1481 600NOK
K9998LX44120 VACBelysning50Erstatningspole1202 469NOK
H9998LH44120 VACIKKE MIN60Erstatningspole1802 029NOK
L9998L44120 VACBelysning60Erstatningspole1502 029NOK
M2959S13W30B120 VACBelysning60Erstatningspole804 664NOK
H3106340938120 VACIKKE MIN60Erstatningspole3112 701NOK
I9998DA2V02120 VACDefinitivt formål60Erstatningspole109982NOK
H3109640009120 VACIKKE MIN60Erstatningspole29708 469NOK
H3109140038120 VACIKKE MIN60Erstatningspole11855 970NOK
H3104140042120 VACIKKE MIN60Erstatningspole3112 390NOK
N9998DA3V09208 til 240 VACDefinitivt formål60Erstatningspole-1 132NOK
I9998DA2V09208 til 240 VACDefinitivt formål60Erstatningspole109982NOK
SQUARE D -

Kontaktors reparasjonssett

StilModellSakPris (eks. mva)
A9998RA14Kit4 472NOK
B9998L55Kit1 915NOK
C9998LH55Kit1 936NOK
D9998 1 MLXNUMXUtskiftningssett1 944NOK
E9998SL11Utskiftningssett72 933NOK
F9998SL2Utskiftningssett2 911NOK
E9998SJ1Utskiftningssett2 041NOK
G9998SL9Utskiftningssett28 826NOK
H9998SL7Utskiftningssett15 577NOK
E9998SL26Utskiftningssett116 891NOK
I9998 2 MLXNUMXUtskiftningssett2 434NOK
E9998SL14Utskiftningssett11 041NOK
J9998SL4Utskiftningssett8 446NOK
E9998SL6Utskiftningssett9 137NOK
K9998RA10Utskiftningssett4 357NOK
L9998RA5BUtskiftningssett3 859NOK
M9998SL3Utskiftningssett4 334NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9050AO10EV026 508NOK
A9050AO10DV026 144NOK
SQUARE D -

Hjelpekontaktblokk, Hjelpekontaktblokk, 30 A, Schneider DP-kontaktorer klasse 8911

ModellSakPris (eks. mva)
9999SO4CU4EYZ2 434 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?