Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 3107440016 Coil Magnetic 24vac | AG9GDY 1H436

SQUARE D 3107440016 Spole Magnetisk 24vac

På lager
Vare: AG9GDY Modell: 3107440016Kryssreferanse: 1H436

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningspole
Spole volt24 VAC
KontaktortypeIKKE MIN
Hz60
Startstørrelse3
VA-vurdering700

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontaktortypeHzSakVA-vurderingPris
SQUARE D 3104140020 Coil Magnetic 24vac | AG9GDM 1H423 310414002024 VACIKKE MIN60Erstatningspole2452 414 NOK
SQUARE D 3104140042 Coil Magnetic 120vac | AG9GDN 1H424 3104140042120 VACIKKE MIN60Erstatningspole3112 245 NOK
SQUARE D 3104140048 Coil Magnetic 208vac | AG9GDP 1H425 3104140048208 VACIKKE MIN60Erstatningspole2452 159 NOK
SQUARE D 3104140051 Coil Magnetic 240vac | AG9GDQ 1H426 3104140051240 VACIKKE MIN60Erstatningspole2452 151 NOK
SQUARE D 3104140060 Coil Magnetic 480vac | AG9GDR 1H427 3104140060480 VACIKKE MIN60Erstatningspole2452 217 NOK
SQUARE D 3106340938 Coil Magnetic 120vac | AG9GDU 1H431 3106340938120 VACIKKE MIN60Erstatningspole3112 438 NOK
SQUARE D 3106340944 Spole magnetisk 208vac | AG9GDV 1H432 3106340944208 VACIKKE MIN60Erstatningspole3112 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 3107440016 Spole Magnetisk 24vac
5 320 NOK / enhet