Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9999SO4 Hjelpekontaktblokk, Hjelpekontaktblokk, 30 A, Schneider DP-kontaktorer Klasse 8911 | CU4EYZ 3KK15

SQUARE D 9999SO4 Hjelpekontaktblokk, Hjelpekontaktblokk, 30 A, Schneider DP-kontaktorer klasse 8911

På lager
Vare: CU4EYZ Modell: 9999SO4Kryssref: 3KK15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt blokkering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9999SO4 Hjelpekontaktblokk, Hjelpekontaktblokk, 30 A, Schneider DP-kontaktorer klasse 8911
1 980 NOK / enhet