DBI-SALA Begrensede romstativ

filtre

DBI-SALA -

Stativ med begrenset plass

DBI-SALA aluminiumstativ med begrenset plass er integrert med et innebygd trinsesystem og monteringsbrakett for enten en vinsj eller en selvuttrekkende livline. Disse enhetene har teleskopiske, justerbare låseben for ekstra allsidighet. De er utstyrt med gummivernesko med piggete kanter og en sikkerhetsbenstøtte for full sikkerhet for personell. Disse enhetene er tilgjengelige i høyder fra 7 til 9 fot, med en maksimal lastekapasitet på 350 lb. De samsvarer med standardene ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146, OSHA 1910.66 og OSHA 1926.502. Disse stativene brukes med DBI-SALA vinsjer med begrenset plass som enkelt festes til enheten for å hente skadde arbeidere fra eller senke arbeidere ned i trange rom.

StilModellHøyde RangePris (eks. mva)
A800000060 til 84 "25 305NOK
RFQ
A800001084 til 108 "25 358NOK
RFQ
DBI-SALA -

Stativ

StilModellSakPris (eks. mva)
A8003238Monteringsbase4 104NOK
BAK105AStativ18 023NOK
DBI-SALA -

Sikkerhetskjedestativ 7 Ft

ModellSakPris (eks. mva)
5901747AH2XGC915NOK
DBI-SALA -

Forseglet selvinntrekkende livline

ModellSakPris (eks. mva)
3401123CP2RUU3 251 NOK
DBI-SALA -

Snatch Block Remskiver Snatch Block, 350 lb Wt Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
8003205CP2TCQ2 850 NOK
DBI-SALA -

Remskive for begrenset plass

ModellSakPris (eks. mva)
8004187CP2RNQ10 780 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?