DBI-SALA Begrensede romstolpeheiser

filtre

DBI-SALA -

Begrensede romstolpeheiser

DBI-SALA stolper med begrenset plass festes på en universalbrakett via en karabinkrok, slik at brukeren kan jobbe i alle retninger og fra alle vinkler. De er utstyrt med et dreibart hode som roterer 360 grader, noe som gir fleksibilitet i både vertikale og horisontale rom. Disse uttrekkbare stangheissystemene har en justerbar stabilisator T-stang. Velg fra et bredt utvalg av disse stolpene med begrenset plass, tilgjengelig i varianter av aluminium og sinkbelagt stål.
Raptor Supplies tilbyr også DBI-SALA heiserammer med begrenset plass med et integrert 5000 kg kupplingspunkt for masten.

StilModellFinishSakMaterialePris (eks. mva)
A8510409PulverlakkertUttrekkbart stolpeheisForzinket stål30 827NOK
B8511235Pulverlakkert aluminiumT-Bar Ben MonteringAluminum15 999NOK
DBI-SALA -

Advanced Digital 200 Series Power Drive

ModellSakPris (eks. mva)
8518588AH9LCC65 407 NOK
DBI-SALA -

Tilpasset klemme på ankerpunkt, stål

ModellSakPris (eks. mva)
8520777CR2ZBG23 310 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?