BRADY Ledningsspenningsmarkører

filtre

BRADY -

Selvstikkende vinylrør og spenningsmarkører

StilModellCharacter HøydeMarkører per kortStørrelseStilPris (eks. mva)
A441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
B441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
C441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
D441381.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
E441181.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
F441131.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
G441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
H441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
I441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
J441511.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
K441141.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
L441311.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
M441291.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
N441151.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
O441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A13NOK
P443065 / 16 "182-1/4 x 1/2"C13NOK
Q443105 / 16 "182-1/4 x 1/2"C13NOK
R443075 / 16 "182-1/4 x 1/2"C13NOK
S443605 / 16 "182-1/4 x 1/2"C13NOK
T443385 / 16 "182-1/4 x 1/2"C13NOK
U443595 / 16 "182-1/4 x 1/2"C-
RFQ
V443015 / 16 "182-1/4 x 1/2"C13NOK
W443295 / 16 "182-1/4 x 1/2"C13NOK
X443135 / 16 "182-1/4 x 1/2"C13NOK
Y443285 / 16 "182-1/4 x 1/2"C13NOK
BRADY -

Lednings- og spenningsskilt og -etiketter, 2-1/4 x 1/2 tomme etikettstørrelse, 120/208 volt, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
152385CN2TMY326NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?