Kilde Enhver del Be om nå

Multiple Purchase Options Be om pristilbud

NET30 vilkår Søk om handelskonto

Industrielle membranpumper

filtre
StilModellPris
A1510111 196 NOK
RFQ
A150919 673 NOK
RFQ
FLOJET -

General Industriell pumpe dupleks

StilModellMembranmaterialeMaks. Opererer PSIPris
AD3835B5011Agod602 857 NOK
BD3835H5011AEPDM602 877 NOK
CD3835E7011AEPDM1003 596 NOK
AD3835V5011AViton603 188 NOK
FLOJET -

Membranpumpemotordrevet 24vdc 35 psi

ModellSakPris
LF222201DAA2GQZ839 NOK
FLOJET -

Pump General Formål

ModellSakPris
04125502GAE2LTZ2 085 NOK
FLOJET -

Pump Demand 115 Vac

ModellSakPris
04300501GAE2LUA3 232 NOK
FLOJET -

Pump Demand 12 Vdc

ModellSakPris
LFP122201KAE2LUE1 419 NOK
FLOJET -

Erstatningspumpehode Motordrevet

ModellSakPris
20908000AAA2GQY557 NOK
FLOJET -

Pumpe Marine / rv 12 Vdc

ModellSakPris
02100-12CAC2YNJ1 515 NOK
FLOJET -

Drikkevannsforsyningspumpe 12 Vdc 174 Gph

ModellSakPris
R3526144AAC3XFU1 270 NOK
FLOJET -

Pumpevask 12 V likestrøm

ModellSakPris
04325143SAE2LUB2 709 NOK
FLOJET -

Pump Vann Sys 12 Vdc

ModellSakPris
02840100GAE2LTW6 533 NOK
FLOJET -

Pumpesirkulasjon

ModellSakPris
04105501GAE2LTX1 743 NOK
FLOJET -

Pumpelens / kum 12 Vdc

ModellSakPris
04125114GAE2LTY2 247 NOK
FLOJET -

Vannsystempumpe 12 V / DC 1/2 tommer

ModellSakPris
04405143SAE2LUC1 746 NOK

Industrielle membranpumper

Flojet industrielle membranpumper er designet for å overføre væsker med lav, middels eller høy viskositet. ThesPumpene har et polypropylenhus kombinert med en forseglet motor som gjør at pumpen kan håndtere et høyere tørrvakuum. Den selvsugende designen til these pumper gjør at de kan installeres over nivået i forsyningstanken. De er videre integrert med en forseglet trykkbryter som automatisk starts og stopper pumpen når utløpsventilen åpner og stenger, vedrspectivt. Utvalgte modeller kommer med en innebygd termisk beskyttelse for å slå av enheten i tilfelle overbelastning. Velg fra et bredt utvalg av these diafragmapumper tilgjengelig i strømningshastigheter fra 2.3 til 3.5 gpm, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?