BUSSMANN Klasse H-sikringer

Høytemperatur, sakteslående sikringer som er nyttige i elektrisk utstyr som genererer varme under normal drift. Tilgjengelig i termineringsvarianter av knivblad og klips.

filtre

BUSSMANN -

IKKE-serie klasse H-sikringer

StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeLengdeOppsigelsestypeBreddePris (eks. mva)
AIKKE-8/10Cartridge800mAKlasse K5 HNormal slag-Klipp-98NOK
BIKKE-3-2 / 10Cartridge3.2AKlasse K5 HNormal slag-Klipp-75NOK
CIKKE-500Sikringer i kassetten500AKlasse K5 & HMedium / Normal slag10.38 "Knivblad2.41 "2 719NOK
DIKKE-110Sikringer i kassetten110AKlasse K5 & HMedium / Normal slag7.13 "Knivblad1.56 "1 055NOK
AIKKE-1-1 / 4Patron sikringer1.25AKlasse K5 & HMedium / Normal slag-Klipp-75NOK
AIKKE-1-6 / 10Patron sikringer1.6AKlasse K5 & HMedium / Normal slag-Klipp-75NOK
BUSSMANN -

NOS-serie klasse H-sikringer

Bussmann NOS-seriens sikringer, også kjent som supplerende engangssikringer, brukes for å beskytte utstyr mot overstrømssituasjoner. I motsetning til tradisjonelle sikringer kan de ikke tilbakestilles eller gjenbrukes når de først har åpnet seg (sprunget) og er ment å skiftes ut etter hver bruk. Disse klasse H-sikringene er følsomme for midlertidige strømstøt, noe som gjør dem ideelle for lette kretsplasser. De er tilgjengelige i termineringsvarianter av knivblad / klips og er designet for å levere en avbruddsverdi på opptil 50kA ved 600VAC.

StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeOppsigelsestypePris (eks. mva)
ANOS-450Patronblad450AKlasse K5 HNormal slag10kA10.38 "Knivblad5 343NOK
ANOS-500Patronblad500AKlasse K5 HNormal slag10kA10.38 "Knivblad5 343NOK
BNOS-75Patronblad75AKlasse K5 HNormal slag--Knivblad895NOK
CNOS-350Sikringer i kassetten350AKlasse K5 & HMedium / Normal slag10kA10.38 "Knivblad3 489NOK
CNOS-225Sikringer i kassetten225AKlasse K5 & HMedium / Normal slag10kA10.38 "Knivblad3 457NOK
ANOS-600Sikringer i kassetten600AKlasse K5 & HMedium / Normal slag10kA10.38 "Knivblad5 343NOK
DNOS-9Patron sikringer9AKlasse K5 & HMedium / Normal slag50kA5"Klipp282NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?