Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NON-500 Klasse K5 Og H Sikring, Generell, Industriell, Medium Blow, 250VAC, 500A | BD3PUL

BUSSMANN IKKE-500 Klasse K5 og H sikring, generell, industriell, medium blåst, 250VAC, 500A

På lager
Vare: BD3PUL Modell: IKKE-500
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
2 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter500A
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse K5 & H
SikringstypeMedium / Normal slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10kA
Lengde10.38 "
Mfr. SerieNej
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKnivblad
typengeneral
Spenning (AC)250 VAC
Bredde2.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.206

Produktdetaljer:

    • IKKE-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeLengdeOppsigelsestypeBreddePris
BUSSMANN NON-110 Klasse K5 Og H Sikring, Generell, Industriell, Medium Blow, 250VAC, 110A | BC9BMR IKKE-110Sikringer i kassetten110AKlasse K5 & HMedium / Normal slag7.13 "Knivblad1.56 "1 055 NOK
BUSSMANN NON-1-1/4 Klasse K5 Og H Sikring, Industriell, Medium Blow, 250VAC/125VDC, 1.25A | BC9HFE IKKE-1-1 / 4Patron sikringer1.25AKlasse K5 & HMedium / Normal slag-Klipp-75NOK
BUSSMANN NON-3-2/10 Industristrømsikring, Klasse H, Normal Blow, 3.2A, 250VAC | BD2PGJ IKKE-3-2 / 10Cartridge3.2AKlasse K5 HNormal slag-Klipp-75NOK
BUSSMANN NON-8/10 industriell strømsikring, klasse H, normalt slag, 800mA, 250VAC | BD3ATV IKKE-8/10Cartridge800mAKlasse K5 HNormal slag-Klipp-98NOK
BUSSMANN NON-1-6/10 Klasse K5 Og H Sikring, Industriell, Medium Blow, 250VAC/250VAC, 1.6A | BD4XCR IKKE-1-6 / 10Patron sikringer1.6AKlasse K5 & HMedium / Normal slag-Klipp-75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN IKKE-500 Klasse K5 og H sikring, generell, industriell, medium blåst, 250VAC, 500A
2 719 NOK / enhet