KANT-TWIST Klemmetilbehør

ABS-plastvevergrep som er egnet for bruk med T-håndtaksklemmer (3- / 4.5-tommers kjevestørrelser) for å gi et bedre grep på ikke-parallelle overflater

filtre

KANT-TWIST -

T-håndtak, Weaver-Grip

Kant-Twist vevergrep gir et behagelig grep på T-håndtak. De er laget av plast for langvarig bruk og klikker på håndtaket for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av vevergrep, tilgjengelig i 1/2 x 1-1/2, 11/16 x 2-1/2, 7/8 x 4 og 1-1/8 x 5 tommers varianter på Raptor Supplies.

StilModellDimensjonerPris (eks. mva)
AWG0601-1 / 8 x 5 "92NOK
AWG0101/2 x 1-1/2"40NOK
AWG0347/8 x 4 "65NOK
AWG02011/16 x 2-1/2"51NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?