Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST WG034 Weaver Grips 7/8 x 4 In | AB7JZB 23N381 / 3-WG

KANT-TWIST WG034 Weaver Grips 7/8 x 4 in

På lager
Vare: AB7JZB Modell: WG034Kryssref.: 23N381 / 3-WG
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVevgrep
Dimensjoner7/8 x 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Plast, Snap On, Svart

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerPris
KANT-TWIST WG010 Weaver Grips 1/2 x 1-1/2 tomme For AB7JYK | AB7JYZ 23N379 / 1-WG WG0101/2 x 1-1/2"40NOK
KANT-TWIST WG020 Weaver Grips 11/16 x 2-1/2 In | AB7JZA 23N380 / 2-WG WG02011/16 x 2-1/2"51NOK
KANT-TWIST WG060 Weaver Grips 1-1/8 x 5 For AB7JYN AB7JYU | AB7JZC 23N382 / 6-WG WG0601-1 / 8 x 5 "92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST WG034 Weaver Grips 7/8 x 4 in
65NOK / enhet