MATCO-NORCA Tilbehør til sirkulasjonspumpe

filtre

MATCO-NORCA -

Pakninger

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AGSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100 til 700 grader179NOK
AGSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 til 700 grader188NOK
AGSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 til 750 grader192NOK
AGSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 til 700 grader336NOK
AGSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 til 700 grader516NOK
AGSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 til 700 grader524NOK
AGSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 til 700 grader596NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?