Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MATCO-NORCA GSNAG3 Tetningsring 3 tommer 1/16 tommer tykk Aramid | AE7BJE 5WLZ9

MATCO-NORCA GSNAG3 pakningsring 3 tommer 1/16 tommer tykk aramid

På lager
Vare: AE7BJE Modell: GSNAG3Kryssreferanse: 5WLZ9
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
FARGEBlå
Inne i Dia.3.375 "
MaterialeAramidfiber med nitrilbindemiddel
Maks. Press1595 PSI
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.5.375 "
Rørstørrelse3"
Temp. Område-100 til 750 grader
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.738
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode4016935010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
MATCO-NORCA GSNAG2 pakningsring 2 tommer 1/16 tommer tykk aramid | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100 til 700 grader179NOK
MATCO-NORCA GSNAG2.5 pakningsring 2 1/2 tommer 1/16 tykk aramid | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 til 700 grader188NOK
MATCO-NORCA GSNAG4 pakningsring 4 tommer 1/16 tommer tykk aramid | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 til 700 grader336NOK
MATCO-NORCA GSNAG5 pakningsring 5 tommer 1/16 tommer tykk aramid | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 til 700 grader516NOK
MATCO-NORCA GSNAG6 pakningsring 6 tommer 1/16 tommer tykk aramid | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 til 700 grader524NOK
MATCO-NORCA GSNAG8 Pakning, ring, 8" rørstørrelse, 1/16" tykkelse, aramidfiber | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 til 700 grader596NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MATCO-NORCA GSNAG3 pakningsring 3 tommer 1/16 tommer tykk aramid
192NOK / enhet