RUD CHAIN Kjede og kabel kroker

Påsveisede og påboltede gravekroker som brukes som løftepunkter på tverrstenger og bjelker, samt på ståltau og rundslynger. Ha en maksimal arbeidsbelastningsgrense på 15000 lb

filtre

RUD CHAIN -

Gravemaskinkrok

StilModellVedleggstypeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A7991205Bolt På5 / 16 "3-1 / 16 "4.625 "M101.5 "3300 lb.6 771NOK
A7991206Bolt På11 / 32 "4"5-13 / 16 "M121.75 "5500 lb.7 764NOK
A8502238Bolt På33 / 64 "6.125 "8.187 "M202.5 "15,000 kg14 779NOK
B7991210Sveis på7 / 16 "4-13 / 16 "6.75 "--8800 lb.6 050NOK
B7991209Sveis på11 / 32 "3-31 / 32 "5-13 / 16 "--5700 lb.5 168NOK
B8502239Sveis på1 / 2 "6.125 "8.187 "--15,000 kg12 941NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?