Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUD KJEDE 7991210 Gravemaskinkrok 8800 Lb. Lastekapasitet | AA7JWA 16A767

RUD CHAIN 7991210 Gravemaskinkrok 8800 Lb. Vektgrense

På lager
Vare: AA7JWA Modell: 7991210Kryssreferanse: 16A767
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
6 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGravemaskinkrok
VedleggstypeSveis på
Dimensjon A7 / 16 "
Dimensjon B4-13 / 16 "
Dimensjon C6.75 "
Arbeidsbelastningsgrense8800 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8431310060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
RUD KJEDE 7991205 Gravemaskinkrok 3300 Lb. Lastekapasitet | AA7JVW 16A761 7991205Bolt På5 / 16 "3-1 / 16 "4.625 "M101.5 "3300 lb.6 949 NOK
RUD KJEDE 7991206 Gravemaskinkrok 5500 Lb. Lastekapasitet | AA7JVX 16A762 7991206Bolt På11 / 32 "4"5-13 / 16 "M121.75 "5500 lb.7 764 NOK
RUD KJEDE 8502238 Gravemaskinkrok 15000 Lb. Lastekappe | AA7JVY 16A764 8502238Bolt På33 / 64 "6.125 "8.187 "M202.5 "15,000 kg16 403 NOK
RUD KJEDE 7991209 Gravemaskinkrok 5700 Lb. Lastekapasitet | AA7JVZ 16A766 7991209Sveis på11 / 32 "3-31 / 32 "5-13 / 16 "--5700 lb.5 219 NOK
RUD KJEDE 8502239 Gravemaskinkrok 15000 Lb. Lastekapasitet | AA7JWB 16A768 8502239Sveis på1 / 2 "6.125 "8.187 "--15,000 kg12 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUD CHAIN 7991210 Gravemaskinkrok 8800 Lb. Vektgrense
6 155 NOK / enhet