HETTICH sentrifuger

filtre

HETTICH -

Sentrifugepakker

StilModellTemp. OmrådeForsterker ACKapasitetTube SizetypenSpenning (AC)BreddeDiameterPris (eks. mva)
A200MIKROSTRIP-24 x 8-Mikroliter100 til 12710.8 "13.5 "55 710NOK
B220MIKRO24-5.324 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "86 237NOK
C420PLATE-816-Benk topp100 til 12719.9 "25.5 "188 494NOK
C460Flaske-250-f.Kr.-114 x 250 ml250mLBenk topp100 til 12721.8 "28.1 "242 888NOK
D460SELKULTUR2-f.Kr.-1114 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12721.8 "28.1 "243 573NOK
D460SELKULTUR4-f.Kr.-1128 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12721.8 "28.1 "259 072NOK
E460CELLCULTUREHC-1140 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12721.8 "28.1 "258 947NOK
F220MIKROSTRIP-5.36 x 8-Mikroliter100 til 12713 "16.5 "86 635NOK
G460PLATE-BC-1112-Benk topp100 til 12721.8 "28.1 "223 639NOK
H185 MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLMikroliter100 til 12710.3 "13.9 "39 869NOK
I185 MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 ml til 2.0 mlMikroliter100 til 12710.3 "13.9 "38 804NOK
J200CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "63 958NOK
K200MICRO24-f.Kr.-224 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "53 870NOK
L220CRYO-5.320 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "90 844NOK
L220CRYO-BC-5.320 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "93 467NOK
M220MIKRO30-5.330 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "89 429NOK
N420SELKULTUR2-f.Kr.-810 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12719.9 "25.5 "201 789NOK
O220MIKRO48-5.348 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "97 877NOK
P220MIKRO90-5.390 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12713 "16.5 "110 214NOK
Q32ASELLKULTUR4-34 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12714.4 "16.9 "99 935NOK
R32ASELLKULTUR6-36 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12714.4 "16.9 "66 699NOK
S380Flaske-f.Kr.-74 x 250 ml250mLBenk topp100 til 12718 "23.6 "185 076NOK
T380SELKULTUR2-78 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12718 "23.6 "163 998NOK
T380SELKULTUR2-f.Kr.-78 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12718 "23.6 "175 471NOK
T380SELKULTUR4-716 x 50 ml50mLBenk topp100 til 12718 "23.6 "182 832NOK
HETTICH -

Mikroliter sentrifuger 1.5 x 2.0 ml 24 rør

ModellSakPris (eks. mva)
185MICRO24AH8DTE39 637 NOK
HETTICH -

Benchtop sentrifuger 4 x 50 ml 4A 4 rør

ModellSakPris (eks. mva)
320CELLCULTURE4AH8DUN127 963 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?