HETTICH 380CELLCULTURE2-BC Sentrifugepakke 8 x 50mL 8 rør | AH8DVB 38LZ11

HETTICH 380CELLCULTURE2-BC sentrifugepakke 8 x 50mL 8 rør

På lager
Vare: AH8DVB Modell: 380CELLCULTURE2-BCKryssreferanse: 38LZ11

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

175 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifuger pakke
Forsterker AC7
Vinklet rotorN
Kapasitet8 x 50 ml
FARGEHvit
SamsvarTUV, CE, ISO 13485
Diameter23.6 "
Høyde16.4 "
Holder8 rør
MaterialePlast, metall
Maksimal RCF5000 xg
Maksimal reagensrørstørrelse29mm x 115mm
Motor Typebørsteløs
Støyreduksjonsvurdering NRR65
Speed5000 RPM
Speed ​​ControlProgrammerbar
Tube Size50mL
typenBenk topp
Spenning (AC)100 til 127
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeForsterker ACKapasitetTube SizetypenSpenning (AC)BreddeDiameterPris
HETTICH 185MICRO12 Sentrifugepakke 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185MIKRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.3 "13.9 "37 896 NOK
HETTICH 185MICRO12-PED sentrifugepakke 12 x 0.8mL 12 rør | AH8DTD 38LY66 185 MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLMikroliter100 til 12710.3 "13.9 "39 869 NOK
HETTICH 185MICROSC Sentrifugepakke 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185 MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 ml til 2.0 mlMikroliter100 til 12710.3 "13.9 "38 804 NOK
HETTICH 185MICROSC-BC Sentrifugepakke 18 x 2.0mL 18 rør | AH8DTG 38LY69 185 MICROSC-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.3 "13.9 "43 470 NOK
HETTICH 200CRYO Sentrifugepakke 20 x 1.8mL 2A | AH8DTH 38LY70 200CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "58 853 NOK
HETTICH 200CRYO-BC Sentrifugepakke 20 x 1.8mL 20 rør | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "63 958 NOK
HETTICH 200MICRO24 Sentrifugepakke 24 x 2.0mL 2A | AH8DTK 38LY72 200MIKRO24-224 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "54 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HETTICH 380CELLCULTURE2-BC sentrifugepakke 8 x 50mL 8 rør
175 471 NOK / enhet