HETTICH 185MICROSC Sentrifugepakke 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68

HETTICH 185MICROSC sentrifugepakke 18 x 2.0mL 2.5A

På lager
Vare: AH8DTF Modell: 185MICROSCKryssreferanse: 38LY68

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifuger pakke
Forsterker AC2.5
Vinklet rotorY
Kapasitet18 x 2.0 ml
FARGEHvit
SamsvarTUV, CE, ISO 13485
Diameter13.9 "
Høyde9"
Holder18 Micro Spin-kolonner
MaterialePlast, metall
Maksimal RCF15,030
Maksimal reagensrørstørrelse1.5 ml til 2.0 ml
Motor Typebørsteløs
Speed13,300 rpm
Speed ​​ControlProgrammerbar
Tube Size1.5 ml til 2.0 ml
typenMikroliter
Spenning (AC)100 til 127
Bredde10.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7008
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeForsterker ACKapasitetTube SizetypenSpenning (AC)BreddeDiameterPris
HETTICH 185MICRO12 Sentrifugepakke 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185MIKRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.3 "13.9 "38 885 NOK
HETTICH 185MICRO12-PED sentrifugepakke 12 x 0.8mL 12 rør | AH8DTD 38LY66 185 MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLMikroliter100 til 12710.3 "13.9 "41 285 NOK
HETTICH 185MICROSC-BC Sentrifugepakke 18 x 2.0mL 18 rør | AH8DTG 38LY69 185 MICROSC-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.3 "13.9 "45 210 NOK
HETTICH 200CRYO Sentrifugepakke 20 x 1.8mL 2A | AH8DTH 38LY70 200CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "61 584 NOK
HETTICH 200CRYO-BC Sentrifugepakke 20 x 1.8mL 20 rør | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "69 656 NOK
HETTICH 200MICRO24 Sentrifugepakke 24 x 2.0mL 2A | AH8DTK 38LY72 200MIKRO24-224 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "56 517 NOK
HETTICH 200MICRO24-BC Sentrifugepakke 24 x 2.0mL | AH8DTL 38LY73 200MICRO24-f.Kr.-224 x 2.0 ml2.0mLMikroliter100 til 12710.8 "13.5 "58 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HETTICH 185MICROSC sentrifugepakke 18 x 2.0mL 2.5A
40 196 NOK / enhet