BENCHMARK SCIENTIFIC sentrifuger

6- eller 8-rørs minisentrifuger mye brukt i laboratorier for å separere væsker eller væsker ved å snurre karet ved høye hastigheter. Har dobbel rotorkonfigurasjon, et maksimalt turtall på 6600 og et oppbevaringsrom, og er kompatible med både mikrorør så vel som PCR-rør og -strimler

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyFuge Series mini sentrifuger

StilModellFARGESpeedPris (eks. mva)
AC1008-GE--3 642NOK
BC1008-PE--3 642NOK
CC1008-CE--3 642NOK
DC1012-E--4 803NOK
EC1012-5,500 rpm5 413NOK
FC1008-RE--3 642NOK
GC1008-BE--3 642NOK
RFQ
HC1008-BHvit med blå lokk6000 rpm4 122NOK
IC1008-CHvit med klart lokk6000 rpm4 122NOK
JC1008-GHvitt med grønt lokk6000 rpm4 122NOK
KC1008-PHvit med lilla lokk6000 rpm4 122NOK
FC1008-RHvit med rødt lokk6000 rpm4 122NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Adaptere for mikrorotorer

StilModellPris (eks. mva)
AC1008-A2-8356NOK
RFQ
BC1008-A5-8388NOK
CC1008-A5-6283NOK
CC1008-A2-6283NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z446-serien med høy kapasitet, universell sentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ44682 773NOK
BZ446-K120 344NOK
AZ446-E82 773NOK
BZ446-KE120 344NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z326-serie universalsentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ32662 168NOK
BZ326-K90 992NOK
CZ326-E62 168NOK
BZ326-KE90 992NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z216-MK Series kjølesentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ216-MK-E65 690NOK
AZ216-MK65 690NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Sprint-serien kliniske sentrifuger

StilModellKapasitetSakPris (eks. mva)
AC5000-6H-sentrifuger6 460NOK
RFQ
BC3303-6HP-sentrifuger18 821NOK
RFQ
CC5000-8-sentrifuger6 345NOK
RFQ
DZ207-A-sentrifuger29 706NOK
RFQ
AC5000-6H-E10mLKlinisk rotator6 460NOK
RFQ
BC3303-6HP-E15mLKlinisk rotator18 821NOK
RFQ
CC5000-8-E15mLKlinisk rotator6 345NOK
RFQ
DZ207-AE15mLKlinisk rotator29 706NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z496-serie gulvstående sentrifuge med høyt volum

Benchmark Scientific Z496 Series ultrahøyt volum gulvstående sentrifuger brukes i forsknings-, kliniske og industrielle laboratorier. De skiller stoffer i store volumer med høy effektivitet, og letter oppgaver som prøvepreparering, celleseparasjon og proteinrensing. Disse sentrifugene har en vedlikeholdsfri induksjonsdrift, som garanterer konsistent og pålitelig ytelse. De har en motordrevet sikkerhetslokklåsmekanisme som sikrer økt brukersikkerhet mens de opererer stille ved nivåer under 65 dB, og opprettholder en fredelig laboratorieatmosfære.

StilModellPris (eks. mva)
AZ496-K-UC235 111NOK
BZ496-K248 907NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z207-M-serien Mikrosentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ207-ME29 939NOK
AZ207-M29 939NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Mini sentrifuger

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ABSC1006-RE-3 839NOK
BBSC1006-BBlå4 284NOK
CBSC1006-BEBlå3 839NOK
RFQ
DBSC1006-RRød4 249NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Høyhastighets mikrosentrifuger

StilModellPris (eks. mva)
AC2417-E27 998NOK
BC1612-E19 361NOK
CC161219 361NOK
RFQ
DC241727 998NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Strip Spin Series mini sentrifuger

StilModellPris (eks. mva)
AC12486 118NOK
RFQ
AC1248-E6 118NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Laboratoriesentrifuger i LC-8-serien

StilModellSakPris (eks. mva)
AC3100-Esentrifuger5 795NOK
BC3200-EKombinasjon sentrifuger8 377NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AZ036-HK167 883NOK
AZ036-HK-E167 883NOK
StilModellPris (eks. mva)
AZ032-HK120 872NOK
AZ032-HK-E120 872NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z366-serie universalsentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ36668 672NOK
BZ366-K103 907NOK
CZ366-E68 672NOK
BZ366-KE103 907NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z306-serie universalsentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ306-E42 208NOK
AZ30642 208NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z216-M-serien Mikrosentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ216-ME32 815NOK
AZ216-M32 815NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Filtrasjonssentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ600-S397 919NOK
RFQ
AZ600-S3-E97 919NOK
RFQ
BZ600-S3-TC118 583NOK
RFQ
BZ600-S3-TC-E118 583NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Sentrifugerør

StilModellPris (eks. mva)
AC1005-T5-ST515NOK
RFQ
BC1005-SC5-OB1 236NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z167-M-serien Mikrosentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ167-ME24 123NOK
AZ167-M24 123NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Z206A-serie kompakt sentrifuge

StilModellPris (eks. mva)
AZ206-A23 775NOK
AZ206-AE23 775NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?