REVVO Hjul

Inkluderer polyuretan / nylon / støpejern / gummi styrehjul med en aluminium / støpejern / nylon kjerne og maksimal belastning på 5500 lb. Kan operere ved temperaturer fra -58 grader til 572 grader Fahrenheit og tilbys i forskjellige boringsdiametre og nav lengder

filtre

REVVO -

Hjul

StilModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådePris (eks. mva)
A065 NY1L1 11 / 16 "12mm300 til 999 lb.715 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F280NOK
B075 NY041.75 "12mm300 til 999 lb.350 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F70NOK
B125 NY041.75 "12mm300 til 999 lb.580 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F124NOK
C085 PT2M2 15 / 16 "20mm300 til 999 lb.990 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F860NOK
C150 PT2H2.25 "20mm-1600 lb.-Slitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F1 353NOK
C250 PT2H2.25 "25mm-2640 lb.-Slitasje, oljer, fett, kjemikalierIkke Inkludert-22 grader til 176 grader F1 990NOK
C300 PT2H2.25 "25mm3000 til 5999 lb.3080 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F2 829NOK
C200 PT2H2.25 "20mm1000 til 2999 lb.2420 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierIkke Inkludert-22 grader til 176 grader F1 664NOK
D150 GR2H2.375 "20mm300 til 999 lb.660 lb.Jaslite~~POS=TRUNCInkludert-40 grader til 158 grader F507NOK
E125 CI1H2.375 "20mm1000 til 2999 lb.1385 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F363NOK
F300 PT1H2.375 "25mm3000 til 5999 lb.3080 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F2 487NOK
C250 PT1H2.375 "25mm1000 til 2999 lb.2640 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F1 948NOK
D200 GR2H2.375 "20mm300 til 999 lb.880 lb.Jaslite~~POS=TRUNCIkke Inkludert-40 grader til 158 grader F535NOK
G150 RU152.375 "20mm300 til 999 lb.810 lb.NeiGrove servicevilkårInkludert-30 grader til 250 grader F387NOK
C150 PT152.375 "20mm-1600 lb.-Slitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F633NOK
C125 PT1H2.375 "20mm300 til 999 lb.935 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F569NOK
H250 RU1H2.375 "25mm1000 til 2999 lb.1350 lb.NeiGrove servicevilkårInkludert-58 grader til 167 grader F1 818NOK
E200 CI152.375 "20mm1000 til 2999 lb.2525 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F450NOK
E150 CI152.375 "20mm1000 til 2999 lb.2200 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F517NOK
I125 GR2H2.375 "20mm300 til 999 lb.440 lb.Jaslite~~POS=TRUNCInkludert-40 grader til 158 grader F476NOK
C100 PT1H2.375 "20mm300 til 999 lb.750 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F431NOK
E100 CI1H2.375 "20mm300 til 999 lb.700 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F402NOK
E250 CI1H2.375 "25mm1000 til 2999 lb.2725 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F1 117NOK
C200 PT152.375 "20mm1000 til 2999 lb.2420 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F706NOK
J085 NY2M2.875 "20mm300 til 999 lb.900 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerInkludert-4 grader til 176 grader F894NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?