BAYHEAD Vogn og lastelokk

filtre

BAYHEAD -

Tilt Truck Lock

StilModellPasser til beholderstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A1/3 LUK9 cu. ft.2.25 "48 "26 "2 328NOK
B1.7 Lokk45-9 / 10 cu. ft.2.25 "74 "40 "3 360NOK
B2.2 Lokk59-2 / 5 cu. ft.3"74 "51 "3 471NOK
C3.0 Lokk81 cu. ft.3"81 "56 "4 563NOK
BAYHEAD -

Cube Truck lokket

StilModellFARGEPasser til beholderstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APBL-8 BLÅBlå10 cu. ft.2"36.25 "24.25 "1 154NOK
BPBL-10 BLÅBlå12-1 / 2 cu. ft.2.25 "38.25 "29.25 "1 271NOK
BPBL-14 BLÅBlå17-2 / 5 cu. ft.2.25 "43.75 "31.75 "1 356NOK
BPBL-20 BLÅBlå25 cu. ft.2.25 "46 "34 "1 740NOK
BPBL-16 BLÅBlå20 cu. ft.2.25 "45 "31 "1 543NOK
CPBL-4Grå5 cu. ft.2"32.75 "21.25 "864NOK
DBLN-10 GRÅGrå12-1 / 2 cu. ft.9"38.25 "29.25 "2 845NOK
EPBL-12Grå15 cu. ft.2.25 "38 "28.25ft.1 356NOK
DBLN-14 GRÅGrå17-2 / 5 cu. ft.9"43.75 "31.75 "3 202NOK
EPBL-16Grå20 cu. ft.2.25 "45 "31 "1 543NOK
CPBL-8Grå10 cu. ft.2"36.25 "24.25 "1 154NOK
CPBL-6Grå7-1 / 2 cu. ft.2"32.25 "23.25 "893NOK
CPBL-7Grå9 cu. ft.2"37 "24.5 "975NOK
DBLN-16 GRÅGråPasser til 16 Buschel9"45 "31 "3 202NOK
BPBL-20 GRÅGrå25 cu. ft.2.25 "46 "34 "1 740NOK
DBLN-20 GRÅGrå25 cu. ft.9"46 "34 "3 438NOK
EPBL-18Grå22-1 / 2 cu. ft.2.25 "46.25 "34 "1 649NOK
EPBL-14Grå17-2 / 5 cu. ft.2.25 "43.75 "31.75 "1 423NOK
EPBL-10Grå12-1 / 2 cu. ft.2.25 "38.25 "29.25 "1 271NOK
FPBL-8 RØDRød10 cu. ft.2.25 "36.25 "24.25 "1 122NOK
BPBL-14 RØDRød17-2 / 5 cu. ft.2.25 "43.75 "31.75 "1 271NOK
BPBL-20 RØDRød25 cu. ft.2.25 "46 "34 "1 740NOK
BPBL-16 RØDRød20 cu. ft.2.25 "45 "31 "1 543NOK
BPBL-10 RØDRød12-1 / 2 cu. ft.2.25 "38.25 "29.25 "1 271NOK
BPBL-14 HVITHvit17-2 / 5 cu. ft.2.25 "43.75 "31.75 "1 356NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?