DOLPHIN COMPONENTS CORP Strips

filtre

DOLPHIN COMPONENTS CORP -

Buntebånd

StilModellMetalldetekterbarGrunnleggende materialeFARGETemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodeBreddePris (eks. mva)
ADC-LPM-4--Naturlig-120 kg0.37 "-0.62 "1 368NOK
ADC-LPM-2--Naturlig-50 lb.0.27 "-0.4 "1 355NOK
BDC-4FNeinylonNaturlig40 grader til 85 grader F18 lb.0.03 "CTG-1, CTG-2, CTG-30.1 "68NOK
CDC-316SS26-450LJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.62 "3 500NOK
CDC-316SS26-450XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "892NOK
CDC-316SS18-800LJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F800 kg0.01 "CTG-60.62 "5 133NOK
CDC-316SS24-800LJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F800 kg0.01 "CTG-60.62 "6 640NOK
CDC-316SS5-250XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F250 kg0.01 "CTG-60.31 "180NOK
CDC-316SS14-250XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F250 kg0.01 "CTG-60.31 "336NOK
CDC-316SS8-450LJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "2 378NOK
CDC-316SS8-450XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "527NOK
CDC-316SS20-450LJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "2 989NOK
CDC-316SS20-450XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F450 lb.0.01 "CTG-60.47 "666NOK
CDC-316SS18-800XJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F800 kg0.01 "CTG-60.62 "1 130NOK
CDC-316SS30-800LJaMetalSølv0 grader til 1000 grader F800 kg0.01 "CTG-60.63 "8 937NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?