KNIPEX Kabel- og ledningspresseverktøy

Digitale / isolerte krympere som er ideelle for sammenføyning av koaksialkabler eller signalkontakter ved å deformere metallkomponentene. Vis høy motstand mot termiske støt og vibrasjoner på grunn av metallelastisitet. Tilgjengelig i pute-grip, dyppede og sklisikre plastbelagte håndtakvarianter

filtre

KNIPEX -

Isolert Crimper

StilModellJusterbarKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris (eks. mva)
A+97 52 09 XNUMX-7 til 3 AWGergonomiskIsolert Crimper10 "3 692NOK
B+97 53 04 XNUMXAutomatisk28 til 7 AWGergonomiskIsolert Crimper10 "5 117NOK
C+97 53 14 XNUMXAutomatisk28 til 10 AWGergonomiskIsolert Crimper10 "4 781NOK
D+97 53 09 XNUMXAutomatisk5 til 28 AWGergonomiskIsolert Crimper7.5 "5 122NOK
E+97 53 08 XNUMXAutomatisk28 til 7 AWGergonomiskIsolert Crimper7.5 "4 716NOK
F+97 50 01 XNUMXHåndbok0.4 å 1.1 mmdyppetIsolert Crimper6.125 "1 115NOK
G97 68 145 AHåndbok23 til 13 AWGPutehåndtakcrimper5.75 "807NOK
H97 61 145 AHåndbok23 til 13 AWGPutehåndtakcrimper5.75 "745NOK
I+97 43 200 XNUMXHåndbok-ergonomiskIsolert Crimper8"4 382NOK
J+97 81 180 XNUMXHåndbok20 til 10 AWGdyppetIsolert Crimper7.25 "1 159NOK
K+97 72 180 XNUMXHåndbok23 til 5 AWGergonomiskIsolert Crimper7.25 "1 122NOK
L+97 71 180 XNUMXHåndbok23 til 5 AWGdyppetIsolert Crimper7.25 "1 080NOK
M97 62 145 AHåndbok23 til 13 AWGergonomiskIsolert Crimper5.75 "648NOK
N+97 54 24 XNUMXHåndbok32 til 20 AWGergonomiskIsolert Crimper7.5 "7 656NOK
O+97 21 215 XNUMXHåndbok10 til 18 AWG, skjærende kobber- og messingskruer 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmdyppetIsolert Crimper9.25 "643NOK
P+97 52 64 XNUMXHåndbok28 til 13 AWGergonomiskIsolert Crimper7.25 "14 628NOK
Q+97 52 36 XNUMXHåndbok20 til 10 AWGergonomiskIsolert Crimper8.75 "3 440NOK
R+97 51 10 XNUMXHåndbokRJ11/12 (6-poler) 9.65 mm, RJ45 (8-poler) 11.68 mmergonomiskIsolert Crimper7.5 "1 199NOK
S+97 51 12 XNUMXHåndbokRJ10 (4-poler) 7.65 mm, RJ11/12 (6-poler) 9.65 mm, RJ45 (8-poler) 11.68 mmergonomiskIsolert Crimper10 "4 093NOK
T+97 52 04 XNUMXHåndbok27 til 13 AWGSklisikker plastbelagtIsolert Crimper10 "4 956NOK
U+97 52 05 XNUMXHåndbok20 til 10 AWGSklisikker plastbelagtIsolert Crimper10 "4 388NOK
T+97 52 06 XNUMXHåndbok20 til 10 AWGSklisikker plastbelagtIsolert Crimper10 "4 014NOK
V+97 52 08 XNUMXHåndbok23 til 10 AWGSklisikker plastbelagtIsolert Crimper10 "4 210NOK
T+97 52 10 XNUMXHåndbokRG58, RG59/62/71/223Sklisikker plastbelagtIsolert Crimper10 "4 601NOK
W+97 52 13 XNUMXHåndbok20 til 7 AWGSklisikker plastbelagtIsolert Crimper10 "4 123NOK
KNIPEX -

Digital Crimper

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A97 52 65DG25 til 10 AWG24 564NOK
B97 52 63DG28 til 13 AWG21 730NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?