Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 97 52 09 Isolert Crimper 7-3 Awg 10 Tommer Lengde | AB6LHU 21XK01

KNIPEX 97 52 09 Isolert crimper 7-3 Awg 10 tommers lengde

På lager
Vare: AB6LHU Modell: 97 52 09Kryssreferanse: 21XK01

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Crimper
Kapasitet7 til 3 AWG
cutsNei
Håndtakstypeergonomisk
Total lengde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8203206060
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris
KNIPEX 97 21 215 Isolert Crimper 10-18 Awg 9-1 / 4 tommers lengde | AA2MWC 10U154 +97 21 215 XNUMXHåndbok10 til 18 AWG, skjærende kobber- og messingskruer 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmdyppetIsolert Crimper9.25 "617NOK
KNIPEX 97 50 01 Isolert Crimper 0.4-1.1 mm 6-1/8 tommer lengde | AA2MWE 10U156 +97 50 01 XNUMXHåndbok0.4 å 1.1 mmdyppetIsolert Crimper6.125 "1 016 NOK
KNIPEX 97 51 10 Isolert Crimper Rj11/12/45 7-1/2 tommers lengde | AA2MWF 10U158 +97 51 10 XNUMXHåndbokRJ11/12 (6-poler) 9.65 mm, RJ45 (8-poler) 11.68 mmergonomiskIsolert Crimper7.5 "1 048 NOK
KNIPEX 97 51 12 Isolert Crimper 7.65mm 10 tommers lengde | AA2MWG 10U159 +97 51 12 XNUMXHåndbokRJ10 (4-poler) 7.65 mm, RJ11/12 (6-poler) 9.65 mm, RJ45 (8-poler) 11.68 mmergonomiskIsolert Crimper10 "3 616 NOK
KNIPEX 97 52 04 Isolert crimper 27-13 Awg 10 tommers lengde | AA2MWH 10U161 +97 52 04 XNUMXHåndbok27 til 13 AWGSklisikker plastbelagtIsolert Crimper10 "4 721 NOK
KNIPEX 97 52 05 Isolert Crimper 20-10 Awg 10 tommers lengde | AA2MWJ 10U162 +97 52 05 XNUMXHåndbok20 til 10 AWGSklisikker plastbelagtIsolert Crimper10 "4 151 NOK
KNIPEX 97 52 06 Isolert Crimper 20-10 Awg 10 tommers lengde | AA2MWK 10U163 +97 52 06 XNUMXHåndbok20 til 10 AWGSklisikker plastbelagtIsolert Crimper10 "3 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 97 52 09 Isolert crimper 7-3 Awg 10 tommers lengde
3 707 NOK / enhet