JONARD Kabel- og ledningspresseverktøy

Inkluderer kompresjonsverktøy så vel som isolerte, skralle og universelle krympere med helstålkonstruksjon med kraftige blader. Brukes til å kutte, bøye eller krympe ledninger og er tilgjengelig i forskjellige skjærekapasiteter og totale lengder

filtre

JONARD -

Universal Crimper

StilModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris (eks. mva)
AUC-80120.068/0.262/0.324/0.360", 1.73/6.65/8.23/9.14 mmStålUniversal Crimper med Coax Die9.5 "883NOK
BUC-80390.151/0.178/0.134/0.139/0.190", 3.84/4.52/3.40/3.53/4.83 mmStålUniversal Crimper med Fiber Optic Die9.5 "973NOK
CUC-8000Bare rammeergonomiskcrimper5"750NOK
JONARD -

Isolert Crimper

StilModellSakTotal lengdePris (eks. mva)
AJIC-22148Combo Crimper Long Nose Tang6.875 "345NOK
BJIC-891Krympetang for kontakt6"309NOK
JONARD -

Komprimeringsverktøy

StilModellHåndtakstypeSakTotal lengdePris (eks. mva)
ACTF-300-Fast komprimeringsverktøy6.75 "786NOK
BCTF-200StålFast komprimeringsverktøy6.875 "762NOK
CCT-200U-formetUniversal kompresjonsverktøy6.75 "971NOK
JONARD -

Ratcheting Crimper 28-22 Awg 7-1 / 4 inch Length

ModellSakPris (eks. mva)
UC-864AD3NBC524NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?