Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD UC-8039 Crimper med dyse 9-1/2 tommers lengde Manuell | AA2GGB 10G941

JONARD UC-8039 Crimper med dyse 9-1/2 tommers lengde Manuell

På lager
Vare: AA2GGB Modell: UC-8039Kryssref.: 10G941
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
906NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal Crimper med Fiber Optic Die
JusterbarHåndbok
Kapasitet0.151/0.178/0.134/0.139/0.190", 3.84/4.52/3.40/3.53/4.83 mm
cutsNei
HåndtakstypeStål
Total lengde9.5 "
ErstatningskodeUCD-2685

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris
JONARD UC-8012 crimper med dyse 9-1/2 tommers lengde Manuell | AA2GGA 10G940 UC-80120.068/0.262/0.324/0.360", 1.73/6.65/8.23/9.14 mmStålUniversal Crimper med Coax Die9.5 "881NOK
JONARD UC-8000 Universal Crimper 5 Tommers Lengde Ergonomisk | AH4JLJ 34RR07 UC-8000Bare rammeergonomiskcrimper5"714NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD UC-8039 Crimper med dyse 9-1/2 tommers lengde Manuell
906NOK / enhet