VAL-MATIC Sommerfuglventiler

Val-Matic spjeldventiler er roterende ventiler med et skiveformet seteelement som kan roteres opptil 90 grader for å enten åpne eller lukke strømningskanalen. De er tilgjengelige for rørstørrelser opp til 12 tommer.

filtre

VAL-MATIC -

Sommerfuglventiler

Val-Matic spjeldventiler brukes til å starte, stoppe og regulere væskestrømmen i både lav- og høytrykksrørledninger, kjemiske prosessanlegg og kloakkbehandlingsanlegg. Disse flensventilene har en skiveformet lukkemekanisme for å sikre væskeavstengning via en aktuator og ASTM A126-klassifisert støpejernskonstruksjon som gir vibrasjonsdemping og slitestyrke. Disse AWWA klasse 150B standard sommerfuglventiler kan betjenes ved temperaturer mellom -32 og 210 grader F og tåler vanntrykk opp til 150 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse Val-Matic sommerfuglventilene tilgjengelig i rørstørrelser på 3, 4, 6 og 8 tommer på Raptor Supplies.

StilModellBoltsirkel Dia.Antall bolthullRørstørrelsePris (eks. mva)
A2006 / 1B02AK3 / 4 "86"17 938NOK
B2008 / 1B083 / 4 "88"22 174NOK
B2006 / 1B08AK3 / 4 "86"17 938NOK
C2006 / 6BL3 / 4 "86"16 134NOK
A2008 / 1B02AK3 / 4 "88"22 174NOK
C2008 / 8BL3 / 4 "88"19 448NOK
B2004 / 1A08AK5 / 8 "84"16 652NOK
A2004 / 1A025 / 8 "84"16 652NOK
C2003 / 3BL5 / 8 "43"14 331NOK
C2004 / 4BL5 / 8 "84"14 331NOK
B2003 / 1A085 / 8 "43"16 652NOK
A2003 / 1A02AK5 / 8 "43"16 652NOK
A2010 / 1C02AK7 / 8 "1210 "31 878NOK
A2012 / 1C02AK7 / 8 "1212 "37 904NOK
C2012 / 12BL7 / 8 "1212 "36 100NOK
C2010 / 10BL7 / 8 "1210 "29 766NOK
B2010 / 1C12AK7 / 8 "1210 "31 878NOK
B2012 / 1C167 / 8 "1212 "37 904NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?