WESTWARD Boksenøkkel

Vestgående endenøkler er egnet for installasjon og eliminering av bolter, beslag og muttere i produksjons-, bil- og gruveapplikasjoner. Disse skiftenøkkelene har et lukket hode på hver ende av håndtaket for å gi større kontakt med festet og tillate mer dreiemoment enn en åpen skiftenøkkel.

filtre

WESTWARD -

Dobbel boksnøkkel

StilModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A36A1627SAE5/16 x 3/8 "21NOK
A36A15510.031 "Metric16 mm x 18181NOK
A36A16112.75Metric22 mm x 24343NOK
WESTWARD -

Boksenøkkel

StilModellOffsetTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A5MR0315 Degrees10Metric16 mm x 1868NOK
A5 MP9015 Degrees6.5SAE1/4 x 5/16 "290NOK
A5MR0115 Degrees8.75Metric12 mm x 1453NOK
A5 MP9315 Degrees8.75SAE1/2 x 9/16 "87NOK
A5 MP9815 Degrees7.25Metric7 mm x 918NOK
A5MR0415 Degrees10Metric17 mm x 19201NOK
A5 MP9115 Degrees7.75SAE3/8 x 7/16 "75NOK
A5 MP9615 Degrees10.75SAE3/4 x 7/8 "177NOK
A5 MP9715 Degrees6.75Metric6 mm x 817NOK
A5MR0215 Degrees9.5Metric13 mm x 1595NOK
B5 19 MVXNUMX45 Degrees9 21 / 64 "SAE5/8 x 11/16 "194NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?