Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5MR03 Boksluttnøkkel 16 x 18 mm 10-55/64 tommer Lengde | AE4TLW

WESTWARD 5MR03 boksendenøkkel 16 x 18 mm 10-55/64 tommers lengde

På lager
Vare: AE4TLW Modell: 5MR03

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksenøkkel
FinishSatin
Hodestørrelse16 x 18mm
MaterialeStål
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde10
SAE eller metriskMetric
Størrelse16 mm x 18
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOffsetTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
WESTWARD 5MP90 Skiftenøkkel 1/4 x 5/16 tommer 7-15 / 64 L | AE4TDF 5 MP9015 Degrees6.5SAE1/4 x 5/16 "290NOK
WESTWARD 5MP91 Skiftenøkkel 3/8 x 7/16 tommer 8-17 / 64 L | AE4TDG 5 MP9115 Degrees7.75SAE3/8 x 7/16 "75NOK
WESTWARD 5MP93 Skiftenøkkel 1/2 x 9/16 tommer 9-1 / 2 L | AE4TDJ 5 MP9315 Degrees8.75SAE1/2 x 9/16 "87NOK
WESTWARD 5MP96 Skiftenøkkel 3/4 x 7/8 tommer 12-13 / 16 L | AE4TDL 5 MP9615 Degrees10.75SAE3/4 x 7/8 "177NOK
WESTWARD 5MP97 Skiftenøkkel 6 x 8mm 7-15 / 64 tommers lengde | AE4TDM 5 MP9715 Degrees6.75Metric6 mm x 817NOK
WESTWARD 5MP98 Skiftenøkkel 7 x 9 mm 7-23 / 32 tommers lengde | AE4TDN 5 MP9815 Degrees7.25Metric7 mm x 918NOK
WESTWARD 5MR01 Skiftenøkkel 12 x 14mm 9-31 / 64 tommers lengde | AE4TLU 5MR0115 Degrees8.75Metric12 mm x 1453NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5MR03 boksendenøkkel 16 x 18 mm 10-55/64 tommers lengde
68NOK / enhet