AMPCO METAL Boksenøkkel

FM-godkjente enkelt-/dobbeltboksendenøkler ideell for å løsne og stramme muttere og bolter. Laget av aluminiumbronse og tilgjengelig i forskjellige lengder og størrelser

filtre

AMPCO METAL -

Boksenøkkel

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AIWSB-7/165.5 "7 / 16 "2 223NOK
AIWSB-1/25.875 "1 / 2 "2 223NOK
AIWSB-9/166.25 "9 / 16 "2 220NOK
AMPCO METAL -

Dobbel boksnøkkel

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AW-3230Aluminium bronse15.125 "15/16 x 1-1/16"1 706NOK
AW-3130Aluminium bronse9.5 "1/2 x 9/16 "879NOK
BW-3210Nikkel Aluminium Bronse14.75 "7/8 x 1 "1 654NOK
CW-3261Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/4 x 1-5/16"1 966NOK
CW-3271Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-7/16 x 1-5/8"3 044NOK
CW-3240Nikkel Aluminium Bronse15.125 "1 x 1 1/8 "1 808NOK
BW-3270Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/4 x 1-7/16"2 560NOK
BW-3160Nikkel Aluminium Bronse10.75 "5/8 x 3/4 "987NOK
BW-3140Nikkel Aluminium Bronse9.5 "1/2 x 19/32 "728NOK
BW-3190Nikkel Aluminium Bronse12.25 "13/16 X 7/8 "1 434NOK
CW-3241Nikkel Aluminium Bronse15.125 "1-1/16 x 1-1/8"2 002NOK
BW-3250Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/16 x 1-1/4"2 352NOK
BW-3220Nikkel Aluminium Bronse15.125 "7/8 x 1-1/16"1 743NOK
CW-3260Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/8 x 1-5/16"2 150NOK
BW-3110Nikkel Aluminium Bronse7.75 "3/8 x 7/16 "710NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?