Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL IWSB-1/2 boksendenøkkel isolert 12 Points 1/2 In | AB8AAU 24Y889

AMPCO METAL IWSB-1/2 Box End Wrench Insulated 12 Point 1/2 In

På lager
Vare: AB8AAU Modell: IWSB-1/2Kryssref: 24Y889
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
2 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksenøkkel
Finishoransje
Hodestørrelse1 / 2 "
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng12
OffsetJa
Total lengde5.875 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 2 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL IWSB-7/16 boksendenøkkel isolert 12 punkts 7/16 tommer | AB8AAT 24Y888 IWSB-7/165.5 "7 / 16 "2 223 NOK
AMPCO METAL IWSB-9/16 boksendenøkkel isolert 12 punkts 9/16 tommer | AB8AAV 24Y890 IWSB-9/166.25 "9 / 16 "2 220 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL IWSB-1/2 Box End Wrench Insulated 12 Point 1/2 In
2 223 NOK / enhet