Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL W-3210 Dobbel boksendenøkkel 7/8 x 1 In | AD6MHC 46C057

AMPCO METAL W-3210 dobbel boksendenøkkel 7/8 x 1 tommer

På lager
Vare: AD6MHC Modell: W-3210Kryssreferanse: 46C057

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel boksnøkkel
FinishNaturlig
Hodestørrelse7 / 8 "x 1"
MaterialeNikkel Aluminium Bronse
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde14.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7/8 x 1 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL W-3250 Dobbel boksendenøkkel 1-1/16 x 1-1/4 In | AD6MGH 46C039 W-3250Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/16 x 1-1/4"2 400 NOK
AMPCO METAL W-3220 dobbel boksendenøkkel 7/8 x 1-1/16 tommer | AD6MGP 46C045 W-3220Nikkel Aluminium Bronse15.125 "7/8 x 1-1/16"1 797 NOK
AMPCO METAL W-3190 dobbel boksendenøkkel 13/16 x 7/8 tommer | AD6MGV 46C050 W-3190Nikkel Aluminium Bronse12.25 "13/16 X 7/8 "1 292 NOK
AMPCO METAL W-3270 Dobbel boksendenøkkel 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MGW 46C051 W-3270Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/4 x 1-7/16"2 542 NOK
AMPCO METAL W-3160 dobbel boksendenøkkel 5/8 x 3/4 tommer | AD6MHB 46C056 W-3160Nikkel Aluminium Bronse10.75 "5/8 x 3/4 "1 038 NOK
AMPCO METAL W-3110 dobbel boksendenøkkel 3/8 x 7/16 tommer | AD6MHT 46C071 W-3110Nikkel Aluminium Bronse7.75 "3/8 x 7/16 "743NOK
AMPCO METAL W-3140 Dobbel boksendenøkkel 1/2 x 19/32 tommer | AD6MJU 46C095 W-3140Nikkel Aluminium Bronse9.5 "1/2 x 19/32 "813NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL W-3210 dobbel boksendenøkkel 7/8 x 1 tommer
1 657 NOK / enhet