LEWISBINS Hyller

Glassfiberarmerte beholdere som brukes til oppbevaring eller utstilling av gjenstander. Har Stack-N-Nest-design, som tillater effektiv utnyttelse av plassen ved å stable oppå hverandre. Tilgjengelig i varianter med 12 og 16 søppelkasser

filtre

LEWISBINS -

Velg stativ

Lewisbins plukkstativ maksimerer plassutnyttelsen og gir komfortabel tilgang til deler. De er laget av 14-gauge stål med bakt emaljefinish og gir 75 lb kapasitet per åpning. Velg fra et bredt utvalg av disse plukkstativene, tilgjengelig i dybder på 18, 24 og 24.375 tommer. Raptor Supplies tilbyr også Lewisbins mobilsett og gulvstativ som kan henge sikkert på robuste skinner.

StilModellHyllebreddeBin dybdeSøppelhøydeTotalt antall kasserBin breddeLastekapasitetAntall hyllerTotal høyde
AHR1615 m / 12 stk SH1811-712.437 "18 "7.625 "1211.437 "900 lb.1257 "
RFQ
BHR1815 m / 16 stk SH1811-712.437 "18 "7.625 "1611.437 "1200 lbs.1675 "
RFQ
CHR1614 m / 12 stk SN2214-816 "24.375 "8"1214.875 "900 lb.1257 "
RFQ
DHR1814 m / 16 stk SN2214-816 "24.375 "8"1614.875 "1200 lbs.1675 "
RFQ
AHR1616 m / 12 stk SH2416-817.375 "24 "8"1216.375 "900 lb.1257 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?