DURHAM MANUFACTURING Hyller

Inkluderer tunge lukkede Durham-hyller av stål med polypropylenbeholdere designet for applikasjoner i industrielle og kommersielle lagre og produksjonsanlegg. Kan takle en maksimal belastning på 3420 lb og tilbys i forskjellige bunnhøyder og bunndybder

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Heavy Duty vedlagte hyller

StilModellTotalt antall kasserSøppelfargeBin dybdeSøppelhøydeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A5002-18-179518Rød15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "15 712NOK
B5002-18-9518Gul15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "15 718NOK
C5002-18-529518Blå15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "15 708NOK
D5014-30-529530BlåDiverseDiverse1530 lb.24 "60 "48 "21 091NOK
E5014-30-179530RødDiverseDiverse1530 lb.24 "60 "48 "21 068NOK
F5006-30-529530BlåDiverseDiverse1530 lb.18 "60 "48 "19 090NOK
G5006-30-179530RødDiverseDiverse1530 lb.18 "60 "48 "19 067NOK
H5003-30-9530GulDiverseDiverse1530 lb.18 "72 "36 "18 329NOK
RFQ
I5003-30-529530BlåDiverseDiverse1530 lb.18 "72 "36 "18 351NOK
RFQ
J5003-30-179530RødDiverseDiverse1530 lb.18 "72 "36 "18 328NOK
RFQ
K5014-30-9530GulDiverseDiverse1530 lb.24 "60 "48 "21 069NOK
L5006-30-9530GulDiverseDiverse1530 lb.18 "60 "48 "19 068NOK
M5007-42-529542BlåDiverseDiverse1890 lb.18 "72 "48 "22 061NOK
RFQ
N5007-42-9542GulDiverseDiverse1890 lb.18 "72 "48 "21 942NOK
RFQ
O5007-42-179542RødDiverseDiverse1890 lb.18 "72 "48 "22 034NOK
RFQ
P5019-54-529554BlåDiverseDiverse2250 lb.24 "72 "60 "28 075NOK
RFQ
Q5019-54-179554RødDiverseDiverse2250 lb.24 "72 "60 "28 043NOK
RFQ
R5019-54-9554GulDiverseDiverse2250 lb.24 "72 "60 "28 011NOK
RFQ
S5023-72-9572GulDiverseDiverse3420 lb.24 "72 "72 "34 381NOK
RFQ
T5023-72-179572RødDiverseDiverse3420 lb.24 "72 "72 "34 329NOK
RFQ
U5023-72-529572BlåDiverseDiverse3420 lb.24 "72 "72 "34 378NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Vedlagte hyller

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A5006-3S-9560 "48 "18.31 "12 729NOK
A5002-3S-9560 "36 "18.31 "10 729NOK
B5010-3S-9560 "36 "24.31 "12 713NOK
C5014-3S-9560 "48 "24.31 "14 948NOK
B5018-3S-9560 "60 "24.31 "18 187NOK
D5003-4S-9572 "36 "18.31 "12 737NOK
E5007-4S-9572 "48 "18.31 "14 867NOK
D5011-4S-9572 "36 "24.31 "14 829NOK
F5015-4S-9572 "48 "24.31 "17 436NOK
E5019-4S-9572 "60 "24.31 "21 441NOK
E5023-4S-9572 "72 "24.31 "24 825NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?