DURHAM MANUFACTURING 5006-30-95 Lukkede hyller, størrelse 18 x 48 x 60 tommer, gul | AH6RQR 36FA61

DURHAM MANUFACTURING 5006-30-95 Vedlagte hyller, størrelse 18 x 48 x 60 tommer, gul

På lager
Vare: AH6RQR Modell: 5006-30-95Kryssreferanse: 36FA61

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig lukket reol
SøppelfargeGul
Bin dybdeDiverse
SøppelhøydeDiverse
Søppeltypepolypropylen
Bin breddeDiverse
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Lastekapasitet1530 lb.
MaterialeStål
Antall hyller1
Generell dybde18 "
Total høyde60 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall kasser30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.0828
Skipets høyde (cm)46.51
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode9403200020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserSøppelfargeBin dybdeSøppelhøydeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-1795 Lukkede hyller, størrelse 18 x 36 x 60 tommer, rød | AH6RQH 36FA53 5002-18-179518Rød15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "16 464 NOK
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-5295 Lukkede hyller, størrelse 18 x 36 x 60 tommer, blå | AH6RQJ 36FA54 5002-18-529518Blå15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "16 358 NOK
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-95 Lukkede hyller, størrelse 18 x 36 x 60 tommer, gul | AH6RQK 36FA55 5002-18-9518Gul15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "16 407 NOK
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-1795 Lukkede hyller, størrelse 18 x 36 x 72 tommer, rød | AH6RQL 36FA56 5003-30-179530RødDiverseDiverse1530 lb.18 "72 "36 "19 375 NOK
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295 Lukkede hyller, størrelse 18 x 36 x 72 tommer, blå | AH6RQM 36FA57 5003-30-529530BlåDiverseDiverse1530 lb.18 "72 "36 "19 375 NOK
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-95 Lukkede hyller, størrelse 18 x 36 x 72 tommer, gul | AH6RQN 36FA58 5003-30-9530GulDiverseDiverse1530 lb.18 "72 "36 "19 375 NOK
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-1795 Lukkede hyller, størrelse 18 x 48 x 60 tommer, rød | AH6RQP 36FA59 5006-30-179530RødDiverseDiverse1530 lb.18 "60 "48 "19 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5006-30-95 Vedlagte hyller, størrelse 18 x 48 x 60 tommer, gul
19 800 NOK / enhet