PALMGREN Benk Vises

Roterende rør- og benkfester med flere kjever for å feste fast rette og uregelmessige arbeidsstykker, runde rør og rør. Har 360-graders rotasjon for fastspenning i alle vinkler og er tilgjengelig i totale lengder mellom 13.75 og 1.75 tommer

filtre

PALMGREN -

Kombinasjonsbenk og rørskrue

StilModellKjeveåpningKjevebreddeSamlet DimensjonerTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A9629755------12 390NOK
RFQ
B96297456"5"-8.25 "13.75 "3 1 / 2 "6 177NOK
C96297467"6"-8.75 "15.75 "3 3 / 4 "7 278NOK
D96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "7 903NOK
RFQ
E96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "17 563NOK
RFQ
F96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"25 448NOK
RFQ
PALMGREN -

Multi Jaw Roterende Benk Vises

StilModellHøydeKjevebreddeMaks. KjeveåpningPris (eks. mva)
A96295047 3 / 4 "6"6"5 125NOK
RFQ
B962950310 5 / 8 "5 1 / 8 "5"6 611NOK
PALMGREN -

Ambolt Benk skrustikke, 6 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
9629749CH3QFH4 362 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?