PALMGREN 9629746 Kombinasjonsbenk og rørskrue, 6 tommers størrelse | AG9DBN 19D153 / P746

PALMGREN 9629746 Kombinasjonsbenk og rørskrue, 6 tommers størrelse

På lager
Vare: AG9DBN Modell: 9629746Kryssref.: 19D153 / P746

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsvise
Base TypeSving
Kroppstøping60,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
Kjeveåpning7"
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde6"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning7"
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde8.75 "
Total lengde15.75 "
Samlet bredde8"
Rørkapasitet1/4" to 3-1/2"
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde3 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.2553
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)20.07
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Rørkjeven inkludert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeSamlet DimensjonerTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
PALMGREN 9629745 Kombinasjonsbenk og rørskrue, 5 tommers størrelse | AG9DBM 19D152 / P745 96297456"5"-8.25 "13.75 "3 1 / 2 "6 177 NOK
PALMGREN 9629755 Kombinasjonsbenk og rørskrue, 5.5 tommers størrelse | CH3QFC 9629755------12 390 NOK
RFQ
PALMGREN 9629756 Kombinasjonsbenk og rørskrue, 6.5 tommers størrelse | CH3QFD 96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "17 563 NOK
RFQ
PALMGREN 9629748 Kombinasjonsbenk og rørskrue, 8 tommers størrelse | CH3QFE P748 96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "7 903 NOK
RFQ
PALMGREN 9629758 Kombinasjonsbenk og rørskrue, 8.5 tommers størrelse | CH3QFF 96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"25 448 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9629746 Kombinasjonsbenk og rørskrue, 6 tommers størrelse
7 278 NOK / enhet