PALMGREN 9629503 Multi kjeve benk skrustikke, 5 tommer kjeve bredde | AA8MKX 19D159 / MJ50

PALMGREN 9629503 Multi kjeve benk skrustikke, 5 tommer kjeve bredde

På lager
Vare: AA8MKX Modell: 9629503Kryssref: 19D159 / MJ50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk Vise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Høyde10 5 / 8 "
Kjeve ansikttaggete
Kjeftetypegrooved
Kjevebredde5 1 / 8 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjeveåpning5"
Maks. Åpning4"
Monteringshull Dia.3 / 8 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde10.625 "
Total lengde18.75 "
Samlet bredde10 "
Rørkapasitet1/4 to 3-1/2"
vendbarNei
Rotasjonsvinkel360 Degrees
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde3 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.49
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8205700030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKjevebreddeMaks. KjeveåpningPris
PALMGREN 9629504 Multi kjeve benk skrustikke, 6 tommer kjeve bredde | CH3QFG MJ60 96295047 3 / 4 "6"6"5 125 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9629503 Multi kjeve benk skrustikke, 5 tommer kjeve bredde
6 611 NOK / enhet