MAKITA Belte / skive slipemaskiner

filtre

MAKITA -

Skiveslipere

StilModellampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMPad størrelseVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
AGV50104.24.2450057.125 "2.6 lb.2 014NOK
BGV7000C7.97.92500 - 470078.875 "4.6 lb.4 836NOK
MAKITA -

Beltslipere

StilModellampsForsterker @ 120VLagreneVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A9032-4.4 ABall16.5 "3.5 lb.5 332NOK
B94048.88.8 ABall13.125 "10.3 lb.5 136NOK
C99208.88.8 ABall13.125 "9.9 lb.4 858NOK
D940311.011Ball Og Nål13.9 "13.0 lb.5 122NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?