WILTON TOOLS Bar Pipe og L klemmer

Stangrør og L-klemmer fra Wilton har glidende ender som kan justeres i henhold til lengden på et arbeidsstykke før det påføres trykk. Disse Wilton-verktøyene er egnet for trebearbeiding 7 monteringsapplikasjoner og har en maksimal lastekapasitet på 4880 lb.

filtre

WILTON TOOLS -

Spakstangklemmer

StilModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdetypenBreddePris (eks. mva)
A8680012 "1100 lb.12 "2-3 / 8 "Skralle F-klemme7 / 8 "765NOK
A8682012 "1770 lb.12 "5-1 / 2 "Deep Reach L-Clamp1.25 "1 274NOK
A8681020 "1200 lbs.20 "4"Skralle F-klemme1"1 040NOK
A8683024 "1770 lb.24 "4-3 / 4 "Deep Reach L-Clamp1.5 "1 424NOK
WILTON TOOLS -

F-klemmer

StilModellHåndteringsmaterialeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeHalsdybdePris (eks. mva)
A2400S-12CKobberbelagt stål266012Utskiftbar, V-Groove5.52 390NOK
B4800S-12CKobberbelagt stål488012Utskiftbar, V-Groove73 692NOK
C2400S-8CKobberbelagt stål26608Utskiftbar, V-Groove5.51 866NOK
C2400S-16CKobberbelagt stål266016Utskiftbar, V-Groove4.752 330NOK
C2400S-24CKobberbelagt stål266024Utskiftbar, V-Groove4.752 855NOK
D4800S-18CKobberbelagt stål488018Utskiftbar, V-Groove74 086NOK
E4800S-24CKobberbelagt stål488024Utskiftbar, V-Groove74 401NOK
C4800S-36CKobberbelagt stål488036Utskiftbar, V-Groove74 975NOK
C4800S-48CKobberbelagt stål488048Utskiftbar, V-Groove75 125NOK
F2400S-20CKobberbelagt stål266020Utskiftbar, V-Groove5.52 612NOK
G1800S-24Stål1800 lbs.24Utskiftbar, V-Groove4.751 493NOK
H1800S-18Stål1800 lbs.18Utskiftbar, V-Groove4.751 282NOK
G1800S-8Stål1800 lbs.8V-Groove4.751 056NOK
G1200S-8Stål12008Utskiftbar, V-Groove4.75965NOK
IMMS-12Stål40012Utskiftbar, V-Groove2.25473NOK
J660S-8Stål6608Utskiftbar, V-Groove4619NOK
KMMS-8Stål4008Utskiftbar, V-Groove2.25411NOK
L1800S-12Stål1800 lbs.12Utskiftbar, V-Groove5.51 199NOK
M660S-12Stål66012Utskiftbar, V-Groove4674NOK
KMMS-4Stål4004Utskiftbar, V-Groove2.25340NOK
G1200S-24Stål120024Utskiftbar, V-Groove4.751 190NOK
N1200S-12Stål120012Utskiftbar, V-Groove4.751 171NOK
G660S-18Stål66018Utskiftbar, V-Groove4756NOK
G1200S-18Stål120018Utskiftbar, V-Groove4.751 138NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?